Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2Z

  • ERIKS:23758812
  • Hersteller:6302-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign erhält die Schmierfettqualität und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Maschinenproduktivität
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und erhöht die Vielseitigkeit für verschiedene Montageausrichtungen
  • Erfordert weniger Wartung, senkt die Betriebskosten und vereinfacht das Anlagenmanagement
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen eine zuverlässige beidseitige Lastunterstützung erforderlich ist
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminationsanfälligen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.48inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.228 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.084 kg
Gewicht
0.19 lb
da_min
20.6 mm
da_max
23.6 mm
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
d1
23.7 mm
D2
36.23 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 7.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026