Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2RSH/W64

  • ERIKS:12121402
  • Hersteller:6302-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Anwendungen konzipiert, die eine mittlere Tragfähigkeit und hohe Drehzahlen erfordern. Mit einem Innendurchmesser von 15 mm und einem Außendurchmesser von 42 mm gewährleistet es eine zuverlässige Maßhaltigkeit. Die integrierte Dichtung schützt vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen. Eine Grenzdrehzahl von 12.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design verringert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Begrenzte Drehzahl von 12.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Anlagen
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 11,9 kN ermöglicht den Einsatz bei mittleren bis hohen Lasten.
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Integration in beengte Einbauräume
  • Die Rillenausführung gewährleistet eine stabile Leistung bei radialen und axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in Präzisionsmaschinen, die kompakte Lagerlösungen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die unter mittlerer Last und hoher Geschwindigkeit betrieben werden
  • Kompatibel mit Automatisierungssystemen, die abgedichtete Hochgeschwindigkeitslager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.083 kg
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm