Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281267
  • Hersteller:6302-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Lager ist für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie konzipiert, die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Es verfügt über beidseitige Kontaktabdichtungen und ist mit lebensmittelechtem Schmierfett geschmiert. Die Rillengeometrie ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten. Geringe Reibung und Vibration erlauben hohe Drehzahlen in nicht korrosiven Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und gewährleisten einen hygienischen Betrieb
  • Schmierung mit lebensmitteltauglichem Fett gewährleistet die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsanforderungen
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme von Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und senkt den Energieverbrauch
  • Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit in nicht korrosiven Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Förderanlagen in der Lebensmittelverarbeitung
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen, die strenge Hygiene erfordern
  • Verwendet mit Maschinen, die eine nachhaltige Lebensmittelproduktion unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.228 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0849 kg
Gewicht
0.19 lb
da_min
20.6 mm
da_max
21 mm
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
D2
36.23 mm
d2
20.65 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm