Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002584
  • Hersteller:6302-2RSH/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen, die für geringe Reibung sowie optimierte Geräusch- und Vibrationswerte sorgen. Es ist darauf ausgelegt, sowohl radiale als auch axiale Lasten aufzunehmen und ermöglicht hohe Drehzahlen. Die robuste Bauweise und die integrierte Abdichtung tragen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und reduzieren den Wartungsaufwand. Der Käfig aus Blech und das Lagerstahlmaterial gewährleisten eine hohe Beständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung auf beiden Seiten hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen
  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Reduzierung des Energieverbrauchs in Maschinen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
  • sicherstellen einer vielseitigen Lastenhandhabung
  • Robuster Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit in Anwendungen mit Dauerbetrieb
  • Vorgeschmiert mit Fett
  • die Notwendigkeit häufiger Nachschmierung beseitigen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit minimalem Wartungsbedarf
  • Kompatibel mit Pumpen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0822 kg
Gewicht
0.18 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm