Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2RSH/C3

  • ERIKS:23758811
  • Hersteller:6302-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager mit Berührungsdichtungen ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt. Es zeichnet sich durch geringe Reibung und niedrige Geräuschentwicklung aus und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. Das robuste Design und die vielseitige Einsetzbarkeit erfüllen unterschiedliche industrielle Anforderungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen schützen vor Schmierstoffverlust und Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und verbessert so die betriebliche Flexibilität
  • C3-Lagerluft verbessert die Leistung bei thermischer Ausdehnung oder Fehlausrichtung
  • Blechkäfig gewährleistet eine zuverlässige Führung der Komponenten in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in der Fördertechnik
  • Kompatibel mit Pumpen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0822 kg
Gewicht
0.18 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden