Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2RSH

  • ERIKS:23758810
  • Hersteller:6302-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit beidseitigen Dichtungen für verbesserten Schutz. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und arbeitet mit geringer Reibung bei hohen Drehzahlen. Die integrierten Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, wodurch es für vielfältige industrielle Anwendungen geeignet ist.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch im Betrieb.
  • Blechkäfig bietet eine stabile Führung und erhöht die Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht eine flexible Verwendung in verschiedenen Montageanordnungen
  • Fettschmierung minimiert die Wartungshäufigkeit und spart Zeit sowie Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und Antrieben, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in verschiedenen industriellen Fertigungsbereichen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.29inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.228 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.0822 kg
Gewicht
0.18 lb
da_min
20.6 mm
da_max
21 mm
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
D2
36.23 mm
d2
20.65 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026