Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2Z/C3WT

  • ERIKS:13198301
  • Hersteller:6301-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 37 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz ausgestattet. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 10,1 kN und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 28.000 U/min. Die Breite von 12 mm eignet sich für Elektromotoren mittlerer Größe.

Funktionen
  • Die Konstruktion von Dichtungen oder Abschirmungen schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 28.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell laufenden Anlagen.
  • Die dynamische Tragzahl von 10,1 kN gewährleistet eine zuverlässige Unterstützung bei erheblichen Radiallasten
  • Eine Breite von 12 mm bietet Kompatibilität mit Standardgehäusekonfigurationen und erleichtert die Installation.
  • Die Rillenkonstruktion minimiert die Reibung und gewährleistet einen stabilen Betrieb bei unterschiedlichen Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit mittelgroßen Elektromotoren für eine effiziente Kraftübertragung verwendet
  • Ideal für Maschinen, die Hochgeschwindigkeits-Rotationselemente benötigen
  • Kompatibel mit Geräten, die mäßigen Kontaminationsgraden ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm