Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002579
  • Hersteller:6301-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet eine zuverlässige Rotationsleistung für verschiedene Industrieanlagen. Mit einem kompakten Nettogewicht von 0,0605 kg ist es für Anwendungen konzipiert, bei denen Platz und Masse entscheidend sind. Das Lager ist darauf ausgelegt, die Reibung zu minimieren und radiale Lasten effizient zu unterstützen. Es eignet sich für Präzisionsbaugruppen, die eine konstante Leistung über mehrere Betriebszyklen hinweg erfordern.

Funktionen
  • Leichtbauweise reduziert die Gesamtmasse der Maschine und verbessert so die Energieeffizienz
  • Optimiertes Tiefnutdesign verbessert die Lastverteilung und minimiert die Betriebsreibung
  • Zuverlässiger Hersteller gewährleistet gleichbleibende Produktqualität für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Ermöglicht vielseitige Montage in kompakten Baugruppen für eine flexible Designintegration
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Produktionslinien
  • Ideal für hochpräzise Förderanlagenrollen
  • Kompatibel mit kompakten Getrieben in Fördertechnik-Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Gewicht
0.0605 kg
Gewicht
0.13 lb