Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2Z/C3

  • ERIKS:23758802
  • Hersteller:6301-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Die integrierten berührungslosen Dichtscheiben tragen dazu bei, die interne Schmierung aufrechtzuerhalten und vor Verunreinigungen zu schützen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es eine robuste Leistung mit geringer Reibung und Vibration. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und ist für eine einfache Montage optimiert.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer des Lagers erhöht wird
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und unterstützt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Die einreihige Bauweise vereinfacht die Montage und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen, geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Landmaschinen für lange Wartungsintervalle
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0605 kg
Gewicht
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
Alternativen

CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026