Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2RSH/W64

  • ERIKS:13198300
  • Hersteller:6301-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 37 mm. Es ist mit Dichtungen ausgestattet, hat eine Breite von 12 mm und eine dynamische Tragzahl von 10,1 kN. Das Lager ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 14.000 U/min geeignet. Es gehört zur 6301er Serie und bietet zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design hilft, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und sorgt für eine längere Lebensdauer.
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit von 10,1 kN unterstützt anspruchsvolle Betriebsbelastungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 14.000 U/min ermöglicht eine höhere Produktivität bei schnell laufenden Anlagen
  • 12 mm Breite und 37 mm Außendurchmesser gewährleisten die Kompatibilität mit kompakten Baugruppen
  • Die tiefe Laufrille ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und verringert die Reibung bei Radialbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die kompakte Lagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm