Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281266
  • Hersteller:6301-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie konzipiert, die die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften erfordern. Es verfügt über beidseitige Kontaktabdichtungen und ist mit lebensmittelechtem Fett geschmiert. Die robuste einreihige Ausführung sorgt für geringe Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das Lager wird aus Wälzlagerstahl gefertigt und bietet Zuverlässigkeit in nicht korrosiven Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und gewährleisten einen hygienischen Betrieb in Lebensmittelumgebungen
  • Schmierung mit lebensmittelechtem Fett erhöht die Sicherheit und verringert die Wartungsintervalle
  • Einreihige Ausführung mit geringer Reibung ermöglicht zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
  • Vielseitige Rillengeometrie nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Maschinen in Produktionslinien der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Verwendet mit Geräten, die einen geräuscharmen und vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Systemen, die in nicht-korrosiven Verarbeitungsanlagen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.176 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0618 kg
Gewicht
0.14 lb
da_min
17.6 mm
da_max
17.8 mm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
D2
31.48 mm
d2
17.5 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm