Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758800
  • Hersteller:6301-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert, wobei sowohl radiale als auch axiale Lasten aufgenommen werden. Die Bauweise des Lagers sorgt für einen reduzierten Wartungsaufwand und eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine zuverlässige Kugeltrennung und reduziert die Betriebsgeräuschpegel
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen und Anlagen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung und gewährleistet die Betriebsstabilität
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit unter schweren und wechselnden Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Reibung und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, bei denen ein geringer Wartungsaufwand unerlässlich ist
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die bei hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0602 kg
Gewicht
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm