Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2RSH/C3

  • ERIKS:23758799
  • Hersteller:6301-2RSH/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist so konzipiert, dass es sowohl radiale als auch axiale Lasten in verschiedene Richtungen aufnehmen kann. Es verfügt über integrierte Kontaktdichtungen auf beiden Seiten, die die Leistung für einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringem Reibungswiderstand optimieren. Die robuste Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer. Für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet, hält das Lager die Schmierung aufrecht und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Das einreihige Design ermöglicht eine unkomplizierte Montage und verringert den Wartungsaufwand
  • Wälzlagerstahl bietet erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
  • Die geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen für einen effizienten Betrieb
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige und geräuscharme Lagerleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die wechselnden Lastbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0602 kg
Gewicht
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
Alternativen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026