Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63004-2RS1/W64

  • ERIKS:13198282
  • Hersteller:63004-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kompakte Bohrung von 20 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm. Die Breite von 16 mm sowie integrierte Dichtungen oder Abdeckungen sind für Betriebsdrehzahlen bis zu 11.000 min⁻¹ ausgelegt. Das Lager ist für eine dynamische Belastung von 9,36 kN ausgelegt und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Die Serie 63004-2RS1 bietet zuverlässige Leistung für allgemeine Maschinenanwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen gewährleisten Schutz vor Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Die 16 mm Breite ermöglicht die Aufnahme von axialen und radialen Lasten für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Dynamische Tragzahl von 9,36 kN erfüllt anspruchsvolle Betriebsanforderungen
  • Begrenzte Drehzahl von 11.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanlagen
  • Das Tiefnut-Design erhöht die Tragfähigkeit und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Elektromotorbaugruppen
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
9.36 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
B
16 mm
D
42 mm
d
20 mm