Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63004-2RS1/C3

  • ERIKS:23758790
  • Hersteller:63004-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und einen Käfig aus Blech. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert, wobei niedrige Geräusch- und Vibrationspegel erhalten bleiben. Die robuste Lagerstahlkonstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und Schmierstoffverlust
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten und Effizienz in rotierenden Baugruppen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit unter radialen und axialen Belastungsbedingungen
  • C3-Innenspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Reduzierter Wartungsaufwand durch integrierte Abdichtung und langlebige Konstruktion
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Industriegetriebe, die mit kombinierten Lastbedingungen arbeiten
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminierten oder anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.36 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.0925 kg
Gewicht
0.2 lb
B
16 mm
D
42 mm
d
20 mm