Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63002-2RS1

  • ERIKS:23758787
  • Hersteller:63002-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierten Dichtungen auf beiden Seiten. Es ist für geringe Reibung und reduzierte Vibrationen bei hohen Drehzahlen ausgelegt. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Gefertigt aus Wälzlagerstahl erfordert es unter normalen Betriebsbedingungen nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Betriebssicherheit
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und erfüllt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten bieten einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Umwelteinflüssen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und Zuverlässigkeit erfordern
  • Ideal für kleine Getriebe mit eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die geringe Geräuschentwicklung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.76inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63002
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.59 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0419 kg
Gewicht
0.092 lb
da_min
17 mm
da_max
20.4 mm
B
13 mm
D
32 mm
d
15 mm
d1
20.5 mm
D2
28.2 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm