Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6300-2Z/C3

  • ERIKS:23758780
  • Hersteller:6300-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Abdeckungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl nimmt es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte berührungslose Abdichtung minimiert Verunreinigungen und hält das Schmiermittel zurück. Die Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und einen vibrationsarmen Betrieb. Der Wartungsaufwand wird durch die robuste Abdichtung und den Schmiermittelrückhalt reduziert.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Optimierte Innengeometrie ermöglicht hohe Drehzahlen in dynamischen Umgebungen
  • Blechkäfig sorgt für eine zuverlässige Kugelführung und reduziert die Betriebsreibung
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und verbessert die Betriebszeit
  • Das reibungsarme Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht die Vielseitigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Pumpen, die geringe Vibrationen und gleichbleibende Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen in der Materialflusslogistik
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.52 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.054 kg
Gewicht
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm