Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6300-2Z

  • ERIKS:23758779
  • Hersteller:6300-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und eine integrierte Abschirmdichtung. Es ist für hohe Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationspegel ausgelegt. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Seine Konstruktion ermöglicht einen niedrigen Reibungswert und einen minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Doppeldichtungen halten das Schmiermittel im Lager und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Blechkäfig sorgt für sicheren Halt und unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen
  • Optimiertes reibungsarmes Design minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei seltenerer Nachschmierung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die minimalen Wartungsaufwand und zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die kombinierte radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.52 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.143 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.0535 kg
Gewicht
0.12 lb
da_min
14.2 mm
da_max
17.4 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm
d1
17.5 mm
D2
28.68 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm