Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6300-2RSH/W64

  • ERIKS:13198279
  • Hersteller:6300-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 10 mm und einen Außendurchmesser von 35 mm, ausgelegt für hohe Drehzahlen. Die Breite von 11 mm und die dynamische Tragzahl von 8,52 kN ermöglichen die Aufnahme sowohl radialer als auch begrenzter axialer Lasten. Die abgedichtete Ausführung schützt vor Verunreinigungen und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Die Grenzdrehzahl von 32.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer.
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 32.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen
  • Eine Lagerbreite von 11 mm bietet robusten Halt für radiale und begrenzte axiale Lasten
  • Die Geometrie der tiefen Laufrille minimiert die Reibung und unterstützt eine gleichmäßige Rotation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • Hochgeschwindigkeitslagerlösungen
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminierten oder staubbelasteten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
8.52 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm