Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6300-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002576
  • Hersteller:6300-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit gehört zur 6300er Serie und verfügt über eine 2RSH-Dichtung. Mit einem Nettogewicht von 0,0529 kg ist sie für verschiedene industrielle Anforderungen geeignet. Der Hersteller ist SKF, ein weltweit anerkannter Anbieter. Die Dichtungskonfiguration kann die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen erhöhen.

Funktionen
  • 2RSH-Dichtungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das Nettogewicht von 0,0529 kg ermöglicht eine effiziente Handhabung und Installation bei Wartungsarbeiten.
  • Das Design der 6300er-Serie ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen mechanischen Umgebungen bei gleichbleibender Leistung
  • Die SKF-Herstellerkennung gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Industriesystemen für einen reibungslosen Beschaffungsprozess
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen in Fertigungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die abgedichtete Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Industrieautomatisierungsbaugruppen und Antriebseinheiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Gewicht
0.0529 kg
Gewicht
0.12 lb