Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6300-2RSH/C3

  • ERIKS:23758778
  • Hersteller:6300-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen, die eine zuverlässige Schmierstoffhaltung und das Ausschließen von Verunreinigungen gewährleisten. Das robuste einreihige Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzierte Vibrationen. Das Lager wird aus hochwertigem Wälzlagerstahl gefertigt, was Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung sicherstellt. Geeignet für Anwendungen mit minimalem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen schützen vor Verunreinigungen und halten das Schmierfett zurück, um die Lebensdauer der Lager zu verlängern
  • Einreihige Rillenkonstruktion unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb
  • Hergestellt aus Wälzlagerstahl für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
  • Vorgeschmiert mit Fett, um Wartungsaufwand und Ausfallzeiten zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Ventilatoren und Pumpen, die eine robuste Abdichtung und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit allgemeinen Industriemaschinen zur Reduzierung des Wartungsaufwands
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.52 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.0529 kg
Gewicht
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm