CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.60inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6300 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.52 kN |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.143 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.0529 kg |
Gewicht | 0.12 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 15.5 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
D2 | 28.68 mm |
d2 | 15.5 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |