Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 629-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13198263
  • Hersteller:629-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 9 mm und eine Breite von 8 mm, ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis zu 38.000 U/min. Mit einer dynamischen Tragzahl von 4,75 kN eignet es sich für mittlere Radiallasten. Die Serie 629 bietet zuverlässige Leistung für verschiedene industrielle Anwendungen. Der Außendurchmesser von 26 mm ermöglicht eine kompakte Montage.

Funktionen
  • 9 mm Innendurchmesser ermöglicht den Einsatz in kompakten Wellenanordnungen zur Platzersparnis
  • Eine Breite von 8 mm ermöglicht die Integration in schmale Gehäuse und unterstützt die Gestaltungsflexibilität
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 4,75 kN hält mittleren Betriebsbelastungen für einen zuverlässigen Betrieb stand.
  • Eine Grenzdrehzahl von 38.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen und steigert die Produktivität.
  • Die Tiefrillengeometrie verbessert die Lastverteilung, verringert die Lagerbelastung und verlängert die Lebensdauer.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren, die kompakte Präzisionslager benötigen
  • Ideal für Messgeräte mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit leichten Maschinen, die mit erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
0.57 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
B
8 mm
D
26 mm
d
9 mm