Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 628/8-2RS1/W64

  • ERIKS:12225184
  • Hersteller:628/8-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design, das für geringe Reibung und Vibration optimiert ist. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht dabei hohe Drehzahlen. Das Lager ist mit einem Käfig aus Blech und beidseitiger Abdichtung für zusätzlichen Schutz ausgestattet. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für einen zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Solid Oil Schmierung verringert den Wartungsaufwand und unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und Ausrichtung bei Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Belastungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei bis zu 20000 U/min.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die geringe Geräuschentwicklung und hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Getriebe, die in Umgebungen mit festen Verunreinigungen betrieben werden
  • Kompatibel mit medizinischen Instrumenten, bei denen eine reduzierte Vibration unerlässlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
628
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
1.33 kN
Statische Belastung
0.57 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.0041 kg
Gewicht
0.009 lb
B
5 mm
D
16 mm
d
8 mm