Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 627-2ZTN9/C2HLHT23

  • ERIKS:13198259
  • Hersteller:627-2ZTN9/C2HLHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 7 mm und einen Außendurchmesser von 22 mm, geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Konstruktion trägt eine dynamische Last von 3,45 kN und eine Grenzdrehzahl von 45.000 U/min. Es ist für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen mechanischen Umgebungen ausgelegt. Die kompakten Abmessungen des Lagers ermöglichen die Integration in beengte Einbauräume. Die Bauweise nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf.

Funktionen
  • Eine maximale Grenzdrehzahl von 45.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinenumgebungen
  • 7 mm Bohrung und 22 mm Außendurchmesser ermöglichen den Einsatz in platzbeschränkten Baugruppen
  • Die dynamische Tragzahl von 3,45 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter mechanischer Belastung
  • Das Tiefnut-Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten in verschiedenen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal geeignet für den Einsatz in kompakten Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die eine zuverlässige Lastenhandhabung erfordern
  • Wird mit Industriegetrieben für eine stabile Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Grenzdrehzahl
45000 rpm
B
7 mm
D
22 mm
d
7 mm