Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 626 2ZJEM

  • ERIKS:13529786
  • Hersteller:626 2ZJEM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet einen niedrigen Reibungswert, der hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb ermöglicht. Das einreihige Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen. Die beidseitige Abschirmung schützt vor Verunreinigungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für vielseitige industrielle Anwendungen mit minimalem Wartungsaufwand geeignet.

Funktionen
  • Betrieb mit geringer Reibung erhöht die Energieeffizienz und verringert die Wärmeentwicklung während des Einsatzes
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen mit schnellen Rotationsanforderungen
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verhindert vorzeitigen Verschleiß
  • Blechkäfig sorgt für sichere Kugelführung und gleichbleibende Leistung unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und Elektrowerkzeugen für einen reibungslosen Betrieb der Komponenten
  • Ideal für Förderanlagen und automatisierte Systeme, die eine hohe Rotationskonstanz erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Verarbeitungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
626
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.34 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Gewicht
0.0084 kg
Gewicht
0.019 lb
B
6 mm
D
19 mm
d
6 mm