Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 626-2Z/WT

  • ERIKS:13198243
  • Hersteller:626-2Z/WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager SKF 626-2Z/WT ist für hochpräzise Rotationsanwendungen konzipiert. Sein Nettogewicht beträgt 0,0084 kg und unterstützt eine effiziente Logistik sowie die Integration in kompakte Baugruppen. Die 2Z-Dichtung schützt vor Verunreinigungen und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Geeignet für Anwendungen, bei denen ein minimaler CO2-Fußabdruck berücksichtigt werden muss.

Funktionen
  • 2Z-Dichtungen schützen interne Komponenten vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer
  • Das leichte Design mit 0,0084 kg ermöglicht den Einsatz in kompakten oder gewichtsoptimierten Baugruppen.
  • Die Tiefnutgeometrie sorgt für eine stabile Rotation bei Anwendungen, die präzise Bewegungen erfordern.
  • Ein indikativ ermittelter CO2-Fußabdruck von 0,0302 kg CO2e unterstützt Nachhaltigkeitsziele
  • Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Wälzlageranwendungen und reduziert den Lagerbedarf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren, die eine präzise Drehbewegung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit automatisierten Montagelinien in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
626
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Gewicht
0.0084 kg
Gewicht
0.019 lb