Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 625-2Z/LHT23

  • ERIKS:13198223
  • Hersteller:625-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und eine einreihige Ausführung. Es bietet geringe Reibung, unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ist für hohe Drehzahlen optimiert. Die integrierte Abschirmung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel schützt und Verunreinigungen verhindert. Gefertigt aus Wälzlagerstahl eignet es sich für vielseitige industrielle Anwendungen mit minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design verringert Energieverluste und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen
  • Blechkäfig bietet stabile Führung und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Integrierte Abschirmung minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für kleine Förderbänder in automatisierten Montagelinien
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, bei denen geringe Vibrationen entscheidend sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
625
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.11 kN
Statische Belastung
0.38 kN
Referenzdrehzahl
95000 rpm
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Gewicht
0.0051 kg
Gewicht
0.011 lb
B
5 mm
D
16 mm
d
5 mm