Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 624-2Z/LHT23

  • ERIKS:13198214
  • Hersteller:624-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 4 mm und einen Außendurchmesser von 13 mm. Die Breite von 5 mm und die dynamische Tragzahl von 0,936 kN ermöglichen den Einsatz in kompakten Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Dichtungen oder Abdeckungen bieten Schutz, unterstützen die Betriebssicherheit und verringern den Wartungsaufwand. Die Grenzdrehzahl beträgt 67.000 Umdrehungen pro Minute und eignet sich für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Funktionen
  • Kleiner Innendurchmesser von 4 mm ermöglicht die Integration in platzbegrenzte Baugruppen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Wartungsintervalle
  • Begrenzte Drehzahl von 67.000 U/min unterstützt schnell drehende Komponenten
  • Eine Breite von 5 mm trägt zu einem kompakten Gerätdesign für platzbeschränkte Umgebungen bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Miniatur-Elektromotoren, die präzise Anforderungen stellen
  • Hochgeschwindigkeitsbewegung
  • Ideal für Laborgeräte mit strengen Anforderungen an Platz und Leistung
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen, bei denen kompakte Lager unerlässlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
0.936 kN
Statische Belastung
0.29 kN
Grenzdrehzahl
67000 rpm
B
5 mm
D
13 mm
d
4 mm