Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62311-2RS1

  • ERIKS:23758707
  • Hersteller:62311-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über integrierte Kontaktabdichtungen. Seine Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung sowie optimierten Geräusch- und Schwingungseigenschaften. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist robust sowie einfach aufgebaut, um eine unkomplizierte Montage zu gewährleisten. Durch wirksame Abdichtung und Fettschmierung werden die Wartungsanforderungen reduziert.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen außen, was die Lebensdauer verlängert
  • Niedrige Reibung und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten, um komplexe betriebliche Anforderungen zu erfüllen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebseffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Robustheit und Zuverlässigkeit im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die eine gleichbleibende Tragfähigkeit und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Kompatibel mit Pumpenbaugruppen in Umgebungen, die Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62311
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
71.5 kN
Statische Belastung
45 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
1.99 kg
Gewicht
4.39 lb
da_min
66 mm
da_max
75.2 mm
B
43 mm
D
120 mm
d
55 mm
d1
75.34 mm
D2
103.7 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm