Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62306-2RS1/C3

  • ERIKS:23758702
  • Hersteller:62306-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus Blech und eine integrierte Abdichtung für erhöhte Haltbarkeit. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt und arbeitet effizient bei hohen Drehzahlen. Die robuste Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand. Das abgedichtete Design trägt zur Erhaltung der Schmiermittelqualität bei und verhindert Verunreinigungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Einreihige Ausführung trägt zuverlässig sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Blechkäfig sorgt während des Betriebs für strukturelle Stabilität und Vibrationsreduzierung
  • Einfache Montage und Wartung verringern Ausfallzeiten und damit verbundene Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehenden Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Verarbeitungsbetrieben mit geringem Wartungsbedarf
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die eine robuste Unterstützung für radiale Lasten erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
28.1 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.492 kg
Gewicht
1.08 lb
B
27 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternativen

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026