CHF 27.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 623 |
Typ | 62302 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | MT33 |
Dynamische Belastung | 11.4 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
B | 17 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |