Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62302-2RS1

  • ERIKS:23758695
  • Hersteller:62302-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontaktabdichtungen ausgestattet und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert, lässt sich einfach montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es robust und vielseitig für verschiedene industrielle Anwendungen einsetzbar.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen verlängern die Lebensdauer, indem sie das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten, um die betriebliche Vielseitigkeit und das Lastenhandling zu verbessern
  • Blechgehäusekonstruktion bietet Langlebigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und sorgt für eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Rotationselemente benötigen
  • Ideal für Förderanlagen und Handhabungsgeräte in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit Präzisionsmaschinen, bei denen eine gleichmäßige Lastunterstützung erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.228 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
da_min
20.6 mm
da_max
23.6 mm
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
d1
23.7 mm
D2
36.23 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026