Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62300-2RS1

  • ERIKS:23758693
  • Hersteller:62300-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen ausgestattet, um die Lebensdauer zu erhöhen. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert, wobei es radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufnimmt. Die robuste Ausführung aus Wälzlagerstahl und die integrierte Abdichtung tragen dazu bei, das Schmiermittel zu halten und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Die einreihige Ausführung und die Kontaktabdichtung sorgen für einen geräuscharmen Betrieb, der für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Blechkäfig ermöglicht eine stabile Leistung und unterstützt hohe Drehzahlen
  • Die Kontaktabdichtung minimiert den Wartungsaufwand, indem sie das Eindringen von Partikeln reduziert.
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Reibungsarmes Design erhöht die Effizienz und verringert Betriebsgeräusche und Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen mit geringem Wartungsbedarf
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.71inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62300
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.06 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.143 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.078 kg
Gewicht
0.17 lb
da_min
14.2 mm
da_max
17.4 mm
B
17 mm
D
35 mm
d
10 mm
d1
17.5 mm
D2
28.68 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026