CHF 601.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6226 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 5.98 kg |
Gewicht | 13.2 lb |
B | 40 mm |
D | 230 mm |
d | 130 mm |