CHF 708.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6226 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.15 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 5.91 kg |
Gewicht | 13 lb |
da_min | 144 mm |
da_max | 160 mm |
B | 40 mm |
D | 230 mm |
d | 130 mm |
d1 | 160.5 mm |
D2 | 202.9 mm |
Da_max | 216 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 443.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026