CHF 466.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 504.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6224 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.9 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 5.39 kg |
Gewicht | 11.9 lb |
da_min | 132 mm |
da_max | 150 mm |
B | 40 mm |
D | 215 mm |
d | 120 mm |
D2 | 189.2 mm |
Da_max | 203 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
CHF 418.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026