CHF 393.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6222 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 4.59 kg |
Gewicht | 10.1 lb |
da_min | 122 mm |
da_max | 137 mm |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
d1 | 138 mm |
D2 | 176.7 mm |
Da_max | 188 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |