CHF 179.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 1.39 kg |
Gewicht | 3.06 lb |
da_min | 79 mm |
da_max | 87 mm |
B | 31 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
d1 | 87.05 mm |
D2 | 111 mm |
Da_max | 116 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |