Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62213-2RS1

  • ERIKS:23758659
  • Hersteller:62213-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager bietet geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützt es vor Verunreinigungen und hält das Schmiermittel zurück. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und minimiert den Wartungsaufwand. Das Lager wird aus Wälzlagerstahl gefertigt, um die Haltbarkeit zu erhöhen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer verlängert
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert den Energieverbrauch sowie die Betriebstemperatur.
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und unterstützt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand reduzieren Ausfallzeiten und Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Wird mit Industrie­pumpen verwendet, um gemischte Lastbedingungen zu unterstützen
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Gebläsen in HLK-Systemen für einen reibungslosen Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.9 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.03 lb
da_min
74 mm
da_max
83.2 mm
B
31 mm
D
120 mm
d
65 mm
d1
83.3 mm
D2
105.8 mm
Da_max
111 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm