Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62212-2RS1/C4GJN

  • ERIKS:23758658
  • Hersteller:62212-2RS1/C4GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt beidseitig über integrierte Kontaktabdichtungen und wird aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen mit geringer Reibung und Vibration ausgelegt. Die einreihige Ausführung ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Belastungen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verringern den Schmierstoffverlust
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Die einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Blechkäfigkonstruktionen bieten eine robuste Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • C4 radiales internes Spiel optimiert die Leistung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.995 kg
Gewicht
2.19 lb
B
28 mm
D
110 mm
d
60 mm