CHF 98.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.729 kg |
Gewicht | 1.61 lb |
da_min | 64 mm |
da_max | 69 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
d1 | 69.06 mm |
D2 | 89.4 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026