CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 0.53 kg |
Gewicht | 1.17 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |