Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6221-2Z/C3

  • ERIKS:13529778
  • Hersteller:6221-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und zwei Schutzscheiben. Das optimierte Design sorgt für geringe Reibung, ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert Geräusche. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte Abschirmung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Doppelte Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und minimiert den Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Vorgefüllte Fettschmierung vereinfacht die Installation und minimiert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme, die Hochgeschwindigkeits- und wartungsarme Lager benötigen
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6221
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
3.79 kg
Gewicht
8.37 lb
B
36 mm
D
190 mm
d
105 mm