Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62202-2RS1/W64

  • ERIKS:13198175
  • Hersteller:62202-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager 62202-2RS1 verfügt über eine Bohrung von 15 mm und einen Außendurchmesser von 35 mm für präzise Passungen. Die Breite von 14 mm ermöglicht die Aufnahme erheblicher Lasten bei kompakter Bauweise. Dichtungen oder Abdeckungen bieten einen Schutz gegen Verunreinigungen und unterstützen einen zuverlässigen Betrieb. Das Lager ist für die Aufnahme von Radial- und Axiallasten ausgelegt und bietet eine hohe Grenzdrehzahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen schützen interne Komponenten und gewährleisten eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Solid Oil Schmierung macht eine Nachschmierung überflüssig und verringert die Wartungsintervalle
  • Hohe Grenzdrehzahl von 13.000 U/min ermöglicht schnelle Drehbewegungen in Antriebstechnik-Anwendungen
  • Das Tiefnut-Design bietet Stabilität und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungsanforderungen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in Präzisionsmaschinen, die kompakte Lager mit effektiver Abdichtung benötigen
  • Ideal für Geräte, die in feuchten oder korrosiven Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit industriellen Systemen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotationsfähigkeit benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
7.8 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm