Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6220-2RS1/C3

  • ERIKS:23758628
  • Hersteller:6220-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen und einen stabilen Blechkäfig. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen effizient. Die Konstruktion des Lagers verbessert die Schmierstoffhaltung und den Ausschluss von Verunreinigungen. Geringe Reibung und optimiertes internes Lagerspiel machen es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität unter dynamischen Bedingungen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • C3-Innenspiel minimiert die Reibung und unterstützt einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei hohen Belastungen und verringert das Ausfallrisiko
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und ermöglicht längere Intervalle zwischen den Servicearbeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräusch- und Vibrationspegel erfordern
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
3.2 kg
Gewicht
7.05 lb
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
Alternativen

CHF 225.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026