Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6218-2Z

  • ERIKS:23758612
  • Hersteller:6218-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz und minimalen Wartungsaufwand. Es ist reibungsarm konstruiert und für hohe Drehzahlen optimiert, sodass sowohl radiale als auch axiale Lasten aufgenommen werden können. Das robuste Design und die Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Der Einsatz von Fett als Schmierstoff ermöglicht lange Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch Wartungseinsätze reduziert werden
  • Für geringe Reibung optimiert, ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten und einen reduzierten Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsflexibilität
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Fettschmierung ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen für den kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Elektromotoren, die eine zuverlässige Aufnahme von radialen und axialen Lasten benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6218
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
2.27 kg
Gewicht
4.99 lb
da_min
101 mm
da_max
112 mm
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
d1
112.5 mm
D2
142.6 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 151.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026