CHF 222.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6218 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 2.24 kg |
Gewicht | 4.95 lb |
B | 30 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |