Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6217-2Z/C3

  • ERIKS:23758602
  • Hersteller:6217-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen bei geringer Reibung ausgelegt. Es verfügt über eine robuste Konstruktion, die sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnimmt. Die beidseitige Abschirmung sorgt für eine integrierte Abdichtung, die die Lebensdauer verlängert, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt. Die Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und macht das Lager für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Abdeckung auf beiden Seiten hält das Schmiermittel zurück und schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht einen Betrieb mit höheren Drehzahlen und unterstützt die thermische Ausdehnung
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter unterschiedlichen Lastbedingungen
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an häufigen Wartungseinsätzen
  • Das Blechkäfig-Design hält den Kugelabstand für einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten aufrecht.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in Umgebungen mit Staub- oder Partikelexposition betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in Dauerbetriebsanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6217
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.83 kg
Gewicht
4.03 lb
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
Alternativen

CHF 122.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026