Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6217-2Z

  • ERIKS:23758601
  • Hersteller:6217-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Schutzscheiben für verbesserten Schutz und eine längere Lebensdauer. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, unterstützt hohe Drehzahlen und arbeitet mit reduziertem Reibungs- und Vibrationsniveau. Die robuste Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet Zuverlässigkeit und eine einfache Montage in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Wartungsintervalle der Lager verlängert werden.
  • Optimiert für geringe Reibung, ermöglicht hohe Drehzahlen und reduzierten Energieverbrauch
  • Nimmt Lasten in beide Richtungen auf und minimiert so den Bedarf an zusätzlichen Lageranordnungen
  • Hergestellt aus Wälzlagerstahl, der Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit in industriellen Umgebungen bietet
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Installation für Bediener
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehenden Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen mit radialen und axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die robuste und einfach zu montierende Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6217
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.83 kg
Gewicht
4.03 lb
da_min
96 mm
da_max
105.9 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
d1
106.05 mm
D2
134.3 mm
Da_max
139 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 122.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026